text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 1,0 x 22,23


Tento rezný kotúč PREMIUM umožňuje prácu so zníženou spotrebou energie na širokom spektre materiálov. Či už ide o obkladačky, keramiku, tehly alebo farebné kovy - s týmto nástrojom je zaručený čistý rez s minimálnou námahou. Okrem toho nízka hrúbka kotúča len jeden milimeter zabezpečuje zníženú tvorbu prachu počas rezania, ako aj malý odpad pri rezaní -

Položka č. 3C752827
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč PREMIUM umožňuje prácu so zníženou spotrebou energie na širokom spektre materiálov. Či už ide o obkladačky, keramiku, tehly alebo farebné kovy - s týmto nástrojom je zaručený čistý rez s minimálnou námahou. Okrem toho nízka hrúbka kotúča len jeden milimeter zabezpečuje zníženú tvorbu prachu počas rezania, ako aj malý odpad pri rezaní - čo je plus z hľadiska šetrnosti k obsluhe a životnému prostrediu.

Čísla materiálu

Položka č. 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332827
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.