text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 1,0 x 22,23


Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné

Položka č. 1U150002
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné práce s maximálnou účinnosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332859
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.