text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Radiálna štetcová kefa


Položka č. 4M084004
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 102
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 102
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 9.53
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Čísla materiálu

Položka č. 4M084004
EAN 9009013057897
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34581276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.