text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Premium*** kotouč pro úhlové brusky 28A 115 x 22,23 CA 80 Q- B CERABOND-X


Lamelový kotúč PREMIUM CERABOND X je ideálnym riešením na prácu s oceľou a nehrdzavejúcou oceľou, pri ktorej sa vyžaduje robustný nástroj. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotúč mimoriadne vysoký úber materiálu, ako aj výnimočne dlhú životnosť. Najlepšie výsledky sa s týmto lamelovým kotúčom dosahujú na výkonných uhlových brúskac

Položka č. 3K361307
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Keramika
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Tyrolit

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM CERABOND X je ideálnym riešením na prácu s oceľou a nehrdzavejúcou oceľou, pri ktorej sa vyžaduje robustný nástroj. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotúč mimoriadne vysoký úber materiálu, ako aj výnimočne dlhú životnosť. Najlepšie výsledky sa s týmto lamelovým kotúčom dosahujú na výkonných uhlových brúskach.

Čísla materiálu

Položka č. 3K361307
EAN 9003173128879
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34576554
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.