text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Brusný kotouč pro úhlové brusky 27E 125x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


S brúsnym kotúčom PREMIUM CERABOND X pre uhlovú brúsku zaručene dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie. Kombináciou revolučného systému lepenia a špeciálneho keramického brúsneho zrna dosahuje CERABOND X neuveriteľne dlhodobú agresivitu, vďaka čomu je najlepším a najrýchlejším riešením na obrábanie ocele a nehrdzavejúcej ocele pri náročných aplikáciách. Jeho j

Položka č. 4M363163
Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 7
Max. počet otáčok (1/min) 12250
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Popis

S brúsnym kotúčom PREMIUM CERABOND X pre uhlovú brúsku zaručene dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie. Kombináciou revolučného systému lepenia a špeciálneho keramického brúsneho zrna dosahuje CERABOND X neuveriteľne dlhodobú agresivitu, vďaka čomu je najlepším a najrýchlejším riešením na obrábanie ocele a nehrdzavejúcej ocele pri náročných aplikáciách. Jeho jedinečná životnosť znižuje počet výmen kotúča, čím efektívne šetrí pracovné hodiny. S CERABOND X ste dobre pripravení na každú výzvu.

Čísla materiálu

Položka č. 4M363163
EAN 9003173011829
UBB 500700812992
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34387126
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.