text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Brusné pásy pro stacionární pásové brusky Pás 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y Y JTS CA36 CERABOND-X


Nové pásy PREMIUM CERABOND X so samoostriacim sa keramickým zrnom ponúkajú maximálnu rýchlosť úberu materiálu v čo najkratšom čase na oceli a nehrdzavejúcej oceli. Samoostriaci efekt vám zabezpečí trvalo dobrý výsledok na povrchu počas celej životnosti nástroja. Stav brúsneho pásu zároveň znižuje pracovné zaťaženie obsluhy, pretože je potrebný menší tla

Položka č. 4G322446
Šírka 150
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 150
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodná na nátery Nie
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Nie
Upevnenie na háčik a slučku Nie
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Sanding Belt

Popis

Nové pásy PREMIUM CERABOND X so samoostriacim sa keramickým zrnom ponúkajú maximálnu rýchlosť úberu materiálu v čo najkratšom čase na oceli a nehrdzavejúcej oceli. Samoostriaci efekt vám zabezpečí trvalo dobrý výsledok na povrchu počas celej životnosti nástroja. Stav brúsneho pásu zároveň znižuje pracovné zaťaženie obsluhy, pretože je potrebný menší tlak. Prídavná chladiaca vrstva znižuje tvorbu tepla počas brúsenia a zabezpečuje chladný povrch. S brúskou CERABOND X ste ideálne vybavení na každú výzvu.

Čísla materiálu

Položka č. 4G322446
EAN 9003173138410
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34572520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.