text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Brusné pásy pro stacionární pásové brusky Pás 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA40 CERABOND-X


Nové pásy PREMIUM CERABOND X so samoostriacim sa keramickým zrnom ponúkajú maximálnu rýchlosť úberu materiálu v čo najkratšom čase na oceli a nehrdzavejúcej oceli. Samoostriaci efekt vám zabezpečí trvalo dobrý výsledok na povrchu počas celej životnosti nástroja. Stav brúsneho pásu zároveň znižuje pracovné zaťaženie obsluhy, pretože je potrebný menší tlak. Prídavná chladiaca vrstva znižuje tvorbu tepla počas brúsenia a zabezpečuje chladný povrch. S brúskou CERABOND X ste ideálne vybavení na každú výzvu.

Cikkszám 3D521680
Šírka 150
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Šírka 150
Typ -
Dĺžka (mm) 2000
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodná na nátery Nie
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Nie
Upevnenie na háčik a slučku Nie
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 40
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Type Sanding Belt

Leírás

Nové pásy PREMIUM CERABOND X so samoostriacim sa keramickým zrnom ponúkajú maximálnu rýchlosť úberu materiálu v čo najkratšom čase na oceli a nehrdzavejúcej oceli. Samoostriaci efekt vám zabezpečí trvalo dobrý výsledok na povrchu počas celej životnosti nástroja. Stav brúsneho pásu zároveň znižuje pracovné zaťaženie obsluhy, pretože je potrebný menší tlak. Prídavná chladiaca vrstva znižuje tvorbu tepla počas brúsenia a zabezpečuje chladný povrch. S brúskou CERABOND X ste ideálne vybavení na každú výzvu.

Cikkszámok

Cikkszám 3D521680
EAN 9003173138427
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34572532
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.