text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Řezný kotouč pro úhlové brusky 27E 115x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


S brúsnym kotúčom PREMIUM CERABOND X pre uhlovú brúsku zaručene dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie. Kombináciou revolučného systému lepenia a špeciálneho keramického brúsneho zrna dosahuje CERABOND X neuveriteľne dlhodobú agresivitu, vďaka čomu je najlepším a najrýchlejším riešením na obrábanie ocele a ušľachtilej ocele pri náročných aplikáciách. Jeho jedi

Položka č. 5F349861
Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
Model CERABOND-X

Popis

S brúsnym kotúčom PREMIUM CERABOND X pre uhlovú brúsku zaručene dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie. Kombináciou revolučného systému lepenia a špeciálneho keramického brúsneho zrna dosahuje CERABOND X neuveriteľne dlhodobú agresivitu, vďaka čomu je najlepším a najrýchlejším riešením na obrábanie ocele a ušľachtilej ocele pri náročných aplikáciách. Jeho jedinečná životnosť znižuje počet výmen kotúča, čím efektívne šetrí pracovné hodiny. S CERABOND X ste dobre pripravení na každú výzvu.

Čísla materiálu

Položka č. 5F349861
EAN 9003173012956
UBB 500700812323
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34401827
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.