text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podporný kotúč 45 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Položka č. 4H630362
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Priemer šachty (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 45
Značka Tyrolit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Priemer šachty (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 45
Značka Tyrolit

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Položka č. 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 710022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.