text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podporný kotúč 30 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Položka č. 3J648412
Výška 30
Priemer hlavy (mm) 30
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tyrolit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 30
Priemer hlavy (mm) 30
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tyrolit
Type Drum Holder

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Položka č. 3J648412
EAN 9003177100178
UBB 500572015898
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 710017
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.