text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podporný kotúč 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Položka č. 6O735773
Výška 25
Priemer hlavy (mm) 25
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tyrolit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 25
Priemer hlavy (mm) 25
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tyrolit
Type Drum Holder

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Položka č. 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 710016
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.