text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Podporný kotúč 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Položka č. 4Q712579
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Priemer šachty (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 13
Značka Tyrolit
Type Support Disc
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Priemer šachty (mm) 6
Priemer kotúča (mm) 13
Značka Tyrolit
Type Support Disc

Popis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Čísla materiálu

Položka č. 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 710012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.