text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pílový kotúč Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23


Universal use Cost-effective performance and lifetime.

Položka č. T6165.125.222
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Model C3

Popis

Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.

Čísla materiálu

Položka č. T6165.125.222
EAN 9003174660842
UBB 500504322156
UNSPSC 23242113
Číslo materiálu výrobcu 466084
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.