Pilové kotúče
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
Sústruženie
Pilové kotúče
T6165.125.222
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
Tyrolit Pílový kotúč Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Universal use Cost-effective performance and lifetime.
Celý popis
Položka č.
T6165.125.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na tehly
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Iné
Model
C3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Číslo materiálu výrobcu
466084