text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pílový kotúč 1A1R2301,622,23DCTP2


Obrobitelné materiály: keramické dlaždice, jemné kamenivo, porcelán Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20–16 mm. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Položka č. T6069.639.635
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Vhodné na suché použitie Áno
Model 1A1R

Popis

Obrobitelné materiály: keramické dlaždice, jemné kamenivo, porcelán Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20–16 mm. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Čísla materiálu

Položka č. T6069.639.635
EAN 9003176396350
UBB 500614474004
UNSPSC 23242113
Číslo materiálu výrobcu 639635
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.