text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pílový kotúč 1A1R 250X1,6X35DCTP2


Obrobitelné materiály: keramické dlaždice, jemné kamenivo, porcelán, terasové dlaždicové desky. Podrobnosti: Supertenké pilové kotouče s vynikajícími vlastnostmi. V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm.

Položka č. T6069.639.569
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na keramiku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Priemer otvoru 35
Šírka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 10
Model 1A1R

Popis

For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Čísla materiálu

Položka č. T6069.639.569
EAN 9003176395698
UBB 500614473683
UNSPSC 23242113
Číslo materiálu výrobcu 639569
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.