text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotúč 34046131 125 x 7,0 x 22,23


Brúsny kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Vďaka tomu má obsluha pri brúsení pohodlný štart a mnohonásobne sa zvyšuje komfort práce. Okrem toho sa tento výrobok vyrába s hrubším zrnom a novým

Položka č. T6307.125.092
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 198.04
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Vďaka tomu má obsluha pri brúsení pohodlný štart a mnohonásobne sa zvyšuje komfort práce. Okrem toho sa tento výrobok vyrába s hrubším zrnom a novým zložením vrstiev, vďaka čomu sú mimoriadne agresívne a odolné. Brúsne práce bez veľkej námahy sú s brúsnym kotúčom PREMIUM 2v1 zaručené.

Čísla materiálu

Položka č. T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34046131
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.