text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Odhrotovací kotúč 230 x 7,0 x 22,23


Systém tlmenia vibrácií VIBSTAR, špeciálne vyvinutý a patentovaný spoločnosťou Tyrolit, vám umožňuje brúsiť obzvlášť šetrne. Vďaka viacvrstvovej štruktúre a pevne spojenej plastovej prírube sa vibračné zaťaženie znižuje až o 50 %. Možné choroby z povolania, ako napríklad poškodenie svalstva a kostry, ako aj neurologické ochorenia a poruchy krvného obehu

Položka č. 9H760883
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Systém tlmenia vibrácií VIBSTAR, špeciálne vyvinutý a patentovaný spoločnosťou Tyrolit, vám umožňuje brúsiť obzvlášť šetrne. Vďaka viacvrstvovej štruktúre a pevne spojenej plastovej prírube sa vibračné zaťaženie znižuje až o 50 %. Možné choroby z povolania, ako napríklad poškodenie svalstva a kostry, ako aj neurologické ochorenia a poruchy krvného obehu, napríklad choroba bielych prstov, vás už nebudú pri práci obmedzovať.

Čísla materiálu

Položka č. 9H760883
EAN 9003174745266
UBB 500572197639
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 474526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.