text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotúč 222898 230 x 6 x 22,23


Tento agresívny brúsny kotúč BASIC na kameň vám ponúka rýchlu a pohodlnú prácu bez veľkej námahy. Vďaka použitiu karbidu kremíka v štruktúre kotúča je tento nástroj vhodný najmä na mäkký až tvrdý kameň a materiály s krátkou trieskou, ako aj na prírodný a umelý kameň a betón.

Položka č. T6332.230.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Silikónový karbid
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 660
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Tento agresívny brúsny kotúč BASIC na kameň vám ponúka rýchlu a pohodlnú prácu bez veľkej námahy. Vďaka použitiu karbidu kremíka v štruktúre kotúča je tento nástroj vhodný najmä na mäkký až tvrdý kameň a materiály s krátkou trieskou, ako aj na prírodný a umelý kameň a betón.

Čísla materiálu

Položka č. T6332.230.622
EAN 9003172228983
UBB 500504623868
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 222898
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.