text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotúč 178 x 7,0 x 22,23


Systém tlmenia vibrácií VIBSTAR, špeciálne vyvinutý a patentovaný spoločnosťou Tyrolit, umožňuje mimoriadne šetrné brúsenie. Vďaka viacvrstvovej štruktúre a pevne spojenej plastovej prírube sa vibračné zaťaženie znižuje až o 50 %. Možné choroby z povolania, ako napríklad poškodenie svalstva a kostry, ako aj neurologické ochorenia a poruchy krvného obehu

Položka č. 4C158607
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Systém tlmenia vibrácií VIBSTAR, špeciálne vyvinutý a patentovaný spoločnosťou Tyrolit, umožňuje mimoriadne šetrné brúsenie. Vďaka viacvrstvovej štruktúre a pevne spojenej plastovej prírube sa vibračné zaťaženie znižuje až o 50 %. Možné choroby z povolania, ako napríklad poškodenie svalstva a kostry, ako aj neurologické ochorenia a poruchy krvného obehu, napríklad choroba bielych prstov, vás už nebudú pri práci obmedzovať.

Čísla materiálu

Položka č. 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 474524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.