text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotúč 178 x 4,3 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na

Položka č. 3V463617
Výška 4.3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4.3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na rôznych kvalitách ocele a nehrdzavejúcej ocele a nemal by chýbať v žiadnej skrinke s náradím.

Čísla materiálu

Položka č. 3V463617
EAN 9003172027739
UBB 500683306905
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34257201
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.