text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Odhrotovací kotúč 150 x 4,0 x 22,23


Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Položka č. 5Z576792
Výška 4
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Zirkónový korund
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.