text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 847921 125 x 22,2ZA40-B K 40


Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom môžete tento lamelový kotúč používať flexibilne , bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Položka č. T6157.125.040
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 105
Model 28N
Type Flap Disc

Popis

Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom môžete tento lamelový kotúč používať flexibilne , bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6157.125.040
EAN 9003178479211
UBB 500504532036
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 847921
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.