text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 847917 115 x 22,2 ZA40-B K 40


Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom sa tento lamelový kotúč dá používať flexibilne , bez toho, aby sa znížila kvalita. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Položka č. T6157.115.040
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 88
HS kód 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Popis

Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom sa tento lamelový kotúč dá používať flexibilne , bez toho, aby sa znížila kvalita. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6157.115.040
EAN 9003178479174
UBB 500504530626
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 847917
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.