text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 680389 178 x 22,23 ZA80-B K 80


Lamelový kotouč PREMIUM*** LONGLIFE nabízí maximální životnost a vynikající výkon při úběru materiálu. Tento lamelový kotouč lze použít jak na vysoce legované typy oceli a na ušlechtilou ocel, tak i na nelegované nebo nízko legované oceli.

Položka č. T6158.680.389
Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 224
Model 28N
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Položka č. T6158.680.389
EAN 9003176803896
UBB 500614474830
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 680389
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.