text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40


Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je nepostrádateľný na povrchové brúsenie rôznych druhov ocele a nehrdzavejúcej ocele, ako aj na čisté opracovanie zváracích švov. V neposlednom rade je vďaka väčšiemu počtu uzavretých lamiel mimoriadne odolný a bez problémov odoláva veľkému zaťaženiu pri náročných aplikáciách. Zároveň sa dá rúrka veľmi ľahko skrátiť, čo u

Položka č. T6158.680.387
Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je nepostrádateľný na povrchové brúsenie rôznych druhov ocele a nehrdzavejúcej ocele, ako aj na čisté opracovanie zváracích švov. V neposlednom rade je vďaka väčšiemu počtu uzavretých lamiel mimoriadne odolný a bez problémov odoláva veľkému zaťaženiu pri náročných aplikáciách. Zároveň sa dá rúrka veľmi ľahko skrátiť, čo umožňuje kedykoľvek brúsiť na nových linkách.

Čísla materiálu

Položka č. T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 680387
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.