text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 668696 178 x 22,2 ZA40 K 40


Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, ž

Položka č. T6151.178.040
Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 40
Model 28A

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, že nedôjde ku korózii, takže je ideálny pre všetky vaše potreby týkajúce sa nehrdzavejúcej ocele. S lamelovým kotúčom PREMIUM 2v1 vykonáte prácu rýchlejšie a lepšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6151.178.040
EAN 9003176686963
UBB 500504532606
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 668696
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.