text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 668687 115 x 22,2 ZA60 K 60


S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie ostrých plôch - v každej situácii poskytuje najlepšie výsledky na povrchu. Vďaka rúrke zo sklenených vlákien ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Položka č. T6151.115.060
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 91
HS kód 82029920
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie ostrých plôch - v každej situácii poskytuje najlepšie výsledky na povrchu. Vďaka rúrke zo sklenených vlákien ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 668687
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.