text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Klapkový kotúč 668679 115 x 22,2 A40 K 40


Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, ž

Položka č. T6150.115.040
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Model 28A

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, že nedôjde ku korózii, takže je ideálny pre všetky vaše potreby týkajúce sa nehrdzavejúcej ocele. S lamelovým kotúčom PREMIUM 2v1 vykonáte prácu rýchlejšie a lepšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 668679
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.