text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 668641 178 x 22,2 A80 K 80


S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie ostrých plôch - v každej situácii poskytuje najlepšie výsledky na povrchu. Vďaka rúrke zo skleneného vlákna ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Položka č. T6147.178.080
Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 190
HS kód 82029920
Type Flap Disc

Popis

S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie ostrých plôch - v každej situácii poskytuje najlepšie výsledky na povrchu. Vďaka rúrke zo skleneného vlákna ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6147.178.080
EAN 9003176686413
UBB 500503120601
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 668641
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.