text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 668635 125 x 22,2 A60 K 60


Con este disco de láminas PREMIUM, estará perfectamente equipado para cualquier uso en acero. Ya se trate de rectificado de superficies, de cantos o de trabajos de desbarbado, ofrece los mejores resultados de superficie en cualquier situación. Gracias al tubo de tela de fibra de vidrio, el disco ofrece la máxima estabilidad y es, por tanto, la herramienta de desbaste perfecta para los profesionales.

Cikkszám T6147.125.060
Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 99
Codigo SA 82029920
Type Flap Disc

Leírás

Con este disco de láminas PREMIUM, estará perfectamente equipado para cualquier uso en acero. Ya se trate de rectificado de superficies, de cantos o de trabajos de desbarbado, ofrece los mejores resultados de superficie en cualquier situación. Gracias al tubo de tela de fibra de vidrio, el disco ofrece la máxima estabilidad y es, por tanto, la herramienta de desbaste perfecta para los profesionales.

Cikkszámok

Cikkszám T6147.125.060
EAN 9003176686352
UBB 500503086547
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668635
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.