text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 6[zrušiť] 115 x 22,2 A80 K 80


S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie otrepov - v každej situácii poskytuje najlepšie povrchové výsledky. Vďaka rúrke zo sklených vlákien ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Položka č. T6150.115.080
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 120
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

S týmto lamelovým kotúčom PREMIUM ste ideálne vybavení na akékoľvek použitie na oceli. Či už ide o povrchové brúsenie, brúsenie hrán alebo odstraňovanie otrepov - v každej situácii poskytuje najlepšie povrchové výsledky. Vďaka rúrke zo sklených vlákien ponúka kotúč maximálnu stabilitu, a preto je ideálnym brúsnym nástrojom pre profesionálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6150.115.080
EAN 9003176999841
UBB 500503121443
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 699984
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.