text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 34063390 125 x 22,23 ZA80-B


Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Numéro d'article T6159.125.080
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 90
HS kód 68051000
Type Flap Disc

La description

Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6159.125.080
EAN 9003170026871
UBB 500627517351
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34063390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.