text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 246995 125 x 22,2 ZA40-B K 40


Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Celkovo ide o dokonalého univerzálneho pomocníka na rôzne druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Article number T6152.125.040
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 73
HS kód 68051000
Model 28S
Type Flap Disc

Description

Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Celkovo ide o dokonalého univerzálneho pomocníka na rôzne druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Article numbers

Article number T6152.125.040
EAN 9003172469959
UBB 500504526434
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  246995
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.