text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 246994 115 x 22,2 ZA120-B K 120


Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Cel

Položka č. T6152.115.120
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 120
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 52
Model 28S
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Celkovo ide o dokonalého univerzálneho pomocníka na rôzne druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6152.115.120
EAN 9003172469942
UBB 500504526350
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 246994
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.