text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 246988 115 x 22,2 ZA60-B K 60


Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Cel

Položka č. T6152.115.060
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 56
Model 28S
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotúč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojom pre špeciálne aplikácie. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie zvyškov farby a hrdze z povrchov, na prípravu zváračských prác a na čistenie zvarových švov. Vďaka svojej konštrukcii vrátane šachovnicového usporiadania lamiel sa dá používať flexibilne a je veľmi vhodný aj na ťažko prístupné miesta. Celkovo ide o dokonalého univerzálneho pomocníka na rôzne druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6152.115.060
EAN 9003172469881
UBB 500504526194
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 246988
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.