text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 139653 150 x 22,2 ZA 80-B K 80


Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom môžete tento lamelový kotúč používať flexibilne , bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Položka č. T6280.150.080
Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 190
Model 27A
Type Flap Disc

Popis

Náš lamelový kotúč STANDARD 2v1 vám ponúka dokonalé riešenie na všestranné brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka konštrukcii dva v jednom môžete tento lamelový kotúč používať flexibilne , bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite. A vďaka jeho dlhej životnosti a vysokej rýchlosti brúsenia môžete prácu vykonať rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6280.150.080
EAN 9003171396539
UBB 500504073247
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 139653
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.