text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Klapkové kotúče 178X22,23


Tento lamelový kotúč STANDARD vám ponúka vysoký komfort pri brúsení tvrdého a mäkkého kameňa, ako aj skla, a to aj vďaka použitému brúsnemu zrnu z karbidu kremíka. Na dokonalé dokončenie týchto materiálov je k dispozícii vo veľmi jemnej zrnitosti (až do zrnitosti 400). Orezávacia trubica umožňuje 100 % využitie brúsnej tkaniny.

Položka č. 0X841471
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Tyrolit
Type Flap Disc

Popis

Tento lamelový kotúč STANDARD vám ponúka vysoký komfort pri brúsení tvrdého a mäkkého kameňa, ako aj skla, a to aj vďaka použitému brúsnemu zrnu z karbidu kremíka. Na dokonalé dokončenie týchto materiálov je k dispozícii vo veľmi jemnej zrnitosti (až do zrnitosti 400). Orezávacia trubica umožňuje 100 % využitie brúsnej tkaniny.

Čísla materiálu

Položka č. 0X841471
EAN 9003177505379
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 750537
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.