text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 30 x 10 6 x 40 K40


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapie

Položka č. 5W757237
Šírka 10
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 40
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 10
Priemer 30
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 40
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 959241
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.