text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 20 K 60


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek

Položka č. 8H991281
Priemer 20
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 20
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále pôsobenie novej brúsnej drviny. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 8H991281
EAN 9003170498562
UBB 500512858696
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 49856
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.