text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 115 x 20 M14 120


Lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X od spoločnosti Tyrolit sú určené na použitie na nerovných alebo zakrivených plochách. S týmto vysoko výkonným lamelovým kotúčom dokončíte všeobecné brúsne aplikácie, ako je odstraňovanie stôp po zvaroch, škrabancov alebo zvyškov oxidácie, ako aj predbežné úpravy povrchov v čo najkratšom čase. Výrobok vám zaručuje konzis

Položka č. 0T669213
Šírka 20
Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X od spoločnosti Tyrolit sú určené na použitie na nerovných alebo zakrivených plochách. S týmto vysoko výkonným lamelovým kotúčom dokončíte všeobecné brúsne aplikácie, ako je odstraňovanie stôp po zvaroch, škrabancov alebo zvyškov oxidácie, ako aj predbežné úpravy povrchov v čo najkratšom čase. Výrobok vám zaručuje konzistentné opotrebenie počas celej životnosti a umožňuje dosahovať trvalo kvalitné výsledky na povrchu rôznych materiálov. Výber zrnitosti vám umožňuje vybrať si dokonalý nástroj pre vaše potreby, od najjemnejších brúsnych aplikácií až po hrubé práce s vysokou mierou úberu.

Čísla materiálu

Položka č. 0T669213
EAN 9003172005928
UBB 500683229370
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34057515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.