text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapka 160251 115 x 22,2 ZA60-B K 60


Posuňte svoje brúsne práce na novú úroveň s lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideálny na náročné brúsne práce na oceli a nehrdzavejúcej oceli vrátane brúsenia hrán alebo napríklad zvárania. Prídavný povlak zabezpečuje chladné brúsenie a zabraňuje zmene farby. S lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT vykonáte prácu rýchlo a efektívne

Položka č. T6145.115.060
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Iné
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 100
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

Posuňte svoje brúsne práce na novú úroveň s lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideálny na náročné brúsne práce na oceli a nehrdzavejúcej oceli vrátane brúsenia hrán alebo napríklad zvárania. Prídavný povlak zabezpečuje chladné brúsenie a zabraňuje zmene farby. S lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT vykonáte prácu rýchlo a efektívne - ideálna voľba pre náročných brúsičov.

Čísla materiálu

Položka č. T6145.115.060
EAN 9003171602517
UBB 500504524520
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 160251
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.