text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kefa na kolesá 125 x 6 x 21 x 22,2


Okrúhle kefy PREMIUM Pipeliner boli špeciálne vyvinuté na rýchle čistenie spojov potrubia. Na potrubia sú často kladené veľké nároky, a preto sa zvárajú vo viacerých krokoch. Jednotlivé zvarové spoje sa musia najprv vyčistiť, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu upchávaniu. Drôtené kefy Pipeliner od spoločnosti Tyrolit vás spoľahlivo podporia pri tejto náročnej p

Položka č. 2H579243
Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 12500
Materiál Oceľ
Pripojenie kolíka Nie
Vhodné pre vŕtačky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Hlavica kefy
Max. počet otáčok (1/min) 12500
Materiál Oceľ
Pripojenie kolíka Nie
Vhodné pre vŕtačky Nie
Vhodné pre pravouhlé brúsky Nie
Vhodné pre pásové/valcové brúsky Nie
Priemer kefy (mm) 125
Značka Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Okrúhle kefy PREMIUM Pipeliner boli špeciálne vyvinuté na rýchle čistenie spojov potrubia. Na potrubia sú často kladené veľké nároky, a preto sa zvárajú vo viacerých krokoch. Jednotlivé zvarové spoje sa musia najprv vyčistiť, aby mohlo dôjsť k ďalšiemu upchávaniu. Drôtené kefy Pipeliner od spoločnosti Tyrolit vás spoľahlivo podporia pri tejto náročnej práci a ponúkajú najdlhšie možné časy státia.

Čísla materiálu

Položka č. 2H579243
EAN 9003172014111
UBB 500683258981
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34202827
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.