text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Jednobodová komoda 9,3 x 31,5 x 8


Jednozrnné, viaczrnné a viaczrnné diamantové brúsky Tyrolit sú ideálne na brúsenie všetkých kotúčov z oxidu hlinitého a karbidu kremíka. Viaczrnné a viaczrnné diamantové obťahovače sa často používajú na povrchové a vonkajšie valcové brúsne kotúče. Veľké a široké kotúče si vyžadujú vyššie karátové číslo, aby sa znížilo opotrebovanie diamantov. Jednozrnné

Položka č. 2H645740
Dĺžka (mm) 31.5
Priemer hriadeľa (mm) 8
Priemer valca (mm) 9.3
Model T Nie
Značka Tyrolit
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 31.5
Priemer hriadeľa (mm) 8
Priemer valca (mm) 9.3
Model T Nie
Značka Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, viaczrnné a viaczrnné diamantové brúsky Tyrolit sú ideálne na brúsenie všetkých kotúčov z oxidu hlinitého a karbidu kremíka. Viaczrnné a viaczrnné diamantové obťahovače sa často používajú na povrchové a vonkajšie valcové brúsne kotúče. Veľké a široké kotúče si vyžadujú vyššie karátové číslo, aby sa znížilo opotrebovanie diamantov. Jednozrnné obrusovače sa triedia podľa veľkosti diamantu. Viaczrnné a viaczrnné diamantové obrusy majú preto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Položka č. 2H645740
EAN 9003178562326
UBB 500683213929
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 856232
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.