text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Hrubovací kotúč RONDELLER® dm115xTmmgranulácia 36 offset (nerez) oceľový otvor


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka svojej jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených povrchoch a zaručuje vynikajúci transport triesky a systém chladenia. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou p

Položka č. T6138.115.036
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 36
Značka Tyrolit
Model 29RON

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM 2v1 RONDELLER pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na efektívne brúsenie, ktoré je šetrné k materiálu. Vďaka svojej jedinečnej geometrii a vzoru tŕňov je tento kotúč ideálny na použitie na zakrivených povrchoch a zaručuje vynikajúci transport triesky a systém chladenia. Okrem toho sa vyznačuje bezvibračnou a ergonomickou prácou, ako aj optimálnym prispôsobením sa obrobku. Aby ste si ušetrili prácu, montáž sa vykonáva bez špeciálneho príslušenstva, ako sú podporné kotúče a upínacie matice.

Čísla materiálu

Položka č. T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 908225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.