text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X10 6X40 K240


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapie

Položka č. 3X278288
Šírka 10
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 240
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 10
Priemer 50
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 240
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 3X278288
EAN 9003170031561
UBB 500572150430
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34053444
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.