text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap disk 34063396 115 x 22,23 ZA80-B


Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Položka č. T6159.115.080
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 75
Type Flap Disc

Popis

Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. T6159.115.080
EAN 9003170027052
UBB 500627516932
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34063396
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.