text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap disk 34063394 115 x 22,23 ZA60-B


Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Položka č. T6159.115.060
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 78
HS kód 68051000
Type Flap Disc

Popis

Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie, ako aj na obrábanie zvarových spojov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou úberu až 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna rúrka z prírodných vlákien sa dá skrátiť, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. T6159.115.060
EAN 9003170027045
UBB 500627516858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34063394
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.