text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber disk 706128 115 x 22 P36 ZA-P48


Tento kotúč z prírodných vlákien PREMIUM uľahčuje odihlovanie, odstraňovanie otrepov, ako aj hrubé brúsenie rôznych kvalít ocele a nehrdzavejúcej ocele. Osadený oxidom zirkoničitým, ako aj prídavnou chladiacou vrstvou ponúka veľmi dobrý úber. Zvláštnosťou je nosné teleso z prírodných vlákien vyrobené z jutového vlákna - to je na jednej strane šetrné k ž

Položka č. T6190.115.048
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa FEPA 36
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 38
Type Fiber Disc

Popis

Tento kotúč z prírodných vlákien PREMIUM uľahčuje odihlovanie, odstraňovanie otrepov, ako aj hrubé brúsenie rôznych kvalít ocele a nehrdzavejúcej ocele. Osadený oxidom zirkoničitým, ako aj prídavnou chladiacou vrstvou ponúka veľmi dobrý úber. Zvláštnosťou je nosné teleso z prírodných vlákien vyrobené z jutového vlákna - to je na jednej strane šetrné k životnému prostrediu, na druhej strane má vďaka svojej orezateľnosti dlhú životnosť a umožňuje aj chladné brúsenie.

Čísla materiálu

Položka č. T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 706128
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.