Lamelové kotouče
Všetky kategórie
Brands
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
Lamelové kotouče
4Z089425
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
Tyrolit Fíbrový brúsny disk 115X22,23 40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Enhanced abrasiveness Longer lifetime Enhanced economic efficiency
Celý popis
Položka č.
4Z089425
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Keramika
Granulácia podľa CAMI
40
Značka
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Položka č.
4Z089425
EAN
9003172241791
UBB
500683324155
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34315841